ポストイット 通常粘着ふせん 全面粘着ロール ディスペンサー付き 3M スリーエム

ポストイット 通常粘着ふせん 全面粘着ロール ディスペンサー付き 3M スリーエム - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)

ピタッと貼れてひらひらしない、全面粘着タイプのロールふせん。ロール形状なので好きな長さにカットして使え、浮いてきづらくはがれづらいので、メモやラベルにも最適。

用途インデックス、デスクメモ、FAX宛名、荷物宛名ラベル、表示ラベル、仮止めテープ、マスキングなどグリーン購入法適合長さ(m)10仕様通常粘着タイプタイプディスペンサー付エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 112 010
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52987577PTR-12YP1パック(2巻)イエロー&ピンク12
520
取扱い終了
52987586PTR-12PG1パック(2巻)ピンク&グリーン12
520
取扱い終了
52987595PTR-12YB1パック(2巻)イエロー&ブルー12
520
取扱い終了
52987604PTR-25YP1パック(2巻)イエロー&ピンク25
630
取扱い終了
52987613PTR-25PG1パック(2巻)ピンク&グリーン25
630
取扱い終了
52987629PTR-25YB1パック(2巻)イエロー&ブルー25
630
取扱い終了
52987638PTR-50Y1巻イエロー50
570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52987595
2021-04-25
用途: 作業中のメモに使用
ACB工房卸売・小売業

メモタイプのポストイットではサイズがあわず、マスキングテープではメモしにくい事が度々ありました。こちらがとても便利だったので他のサイズも購入して毎日使用しています。他社の同様商品では剥がれて落ちてしまうことがありましたが、3Mのこの商品は剥がれ落ちることなく、貼ったものにも傷がつかず、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする