PTR-12YB ポストイット 通常粘着ふせん 全面粘着ロール ディスペンサー付き 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52987595

PTR-12YB ポストイット 通常粘着ふせん 全面粘着ロール ディスペンサー付き 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52987595
PTR-12YB ポストイット 通常粘着ふせん 全面粘着ロール ディスペンサー付き 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52987595
PTR-12YB ポストイット 通常粘着ふせん 全面粘着ロール ディスペンサー付き 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52987595
PTR-12YB ポストイット 通常粘着ふせん 全面粘着ロール ディスペンサー付き 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52987595
PTR-12YB ポストイット 通常粘着ふせん 全面粘着ロール ディスペンサー付き 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52987595
PTR-12YB ポストイット 通常粘着ふせん 全面粘着ロール ディスペンサー付き 3M スリーエム 3M(スリーエム) 52987595

ポストイット 通常粘着ふせん 全面粘着ロール ディスペンサー付き 3M スリーエム

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(2巻)注文コード52987595品番PTR-12YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥520

ピタッと貼れてひらひらしない、全面粘着タイプのロールふせん。ロール形状なので好きな長さにカットして使え、浮いてきづらくはがれづらいので、メモやラベルにも最適。

用途インデックス、デスクメモ、FAX宛名、荷物宛名ラベル、表示ラベル、仮止めテープ、マスキングなどイエロー&ブルーグリーン購入法適合幅(mm)12長さ(m)10仕様通常粘着タイプタイプディスペンサー付エコマーク認定認定商品構成アソートアズワン品番65-0461-54エコマーク認定番号19 112 010
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52987595
2021-04-25
用途: 作業中のメモに使用
ACB工房卸売・小売業

メモタイプのポストイットではサイズがあわず、マスキングテープではメモしにくい事が度々ありました。こちらがとても便利だったので他のサイズも購入して毎日使用しています。他社の同様商品では剥がれて落ちてしまうことがありましたが、3Mのこの商品は剥がれ落ちることなく、貼ったものにも傷がつかず、とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする