ナリカ
細口試薬びん
容量(mL)
1000
材質
ガラス
色
無色
口内径(Φmm)
31
胴径×全高(Φmm×mm)
110×192
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52988767
-
オープン
¥
2,750
¥3,025
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください