カクダイ
レバー式立水栓
仕様
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
22~27(厚5~35)
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
アズワン品番
64-6486-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53003318
700-006-13
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください