カクダイ
グリスフィルター用フレキパイプ
材質
パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
取付ねじサイズ
M21×1.5
パイプ外径(Φmm)
12.7
内容量
1個
注意
※G1/2への接続の際は796-050止水栓フクロナットを別途お買い求めください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53003729
798-65X700
0.7
¥
1,500
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
53003738
798-65X800
0.8
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
53003747
798-65X900
0.9
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
53003756
798-65X1000
1
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
53003765
798-65X1100
1.1
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
53003774
798-65X1200
1.2
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
53003783
798-65X1300
1.3
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
53003799
798-65X1400
1.4
¥
3,250
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
53003808
798-65X1500
1.5
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
~
/
税込
¥
1,155
~
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
~
/
税込
¥
1,760
~
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300