カクダイ
流量調節ボールバルブ(ワンタッチ)
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル、架橋ポリエチレン・ポリブテン管兼用(PN15E種は除く)
材質(本体)
黄銅
アズワン品番
64-6495-13
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53006224
656-007-13A
13
1/2
¥
6,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材