曜日別特売

三方ボールバルブ

三方ボールバルブ - カクダイ三方ボールバルブ - カクダイ三方ボールバルブ - カクダイ三方ボールバルブ - カクダイ
仕様ワンタッチ着脱式ハンドル、全方向同時通水・止水のみ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1.0バルブ種類ボールバルブ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53006443650-221-13131/264-6495-33
5,900
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
53006459650-225-13131/264-6495-34
6,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする