曜日別特売

ブレードフレキ(45°L型)

ブレードフレキ(45°L型) - カクダイ

被膜層がパール色で美観を損ないません。
ナイロンとステンレスで二重ブレード構造のため、キンク性に優れ、小半径での曲げができます。
取付ネジの片側が45°で曲がっているので、機器・器具類の隠ぺい部での狭小配管に最適です。

材質被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、曲管部:銅、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト呼び13最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~90最小曲げ半径(mm)50取付ねじG1/2内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53007965798-31X200200
3,450
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
53007974798-31X300300
3,600
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
53007983798-31X400400
3,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
53007999798-31X500500
3,800
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
53008008798-31X600600
3,950
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
53008017798-31X700700
4,200
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
53008026798-31X800800
4,400
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
53008035798-31X900900
4,700
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする