曜日別特売

水道用フレキパイプ(L型)

水道用フレキパイプ(L型) - カクダイ

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。

材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15内容量1個
注意
※フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53008114798-43X200200
1,250
949
1,044(税込)
当日出荷
53008123798-43X300300
1,360
989
1,088(税込)
3日以内出荷
53008139798-43X400400
1,700
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
53008148798-43X500500
1,850
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
53008157798-43X600600
2,070
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53008166798-43X700700
2,310
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
53008175798-43X800800
2,550
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
53008184798-43X900900
2,760
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする