曜日別特売

ファンコイル用フレキパイプ

ファンコイル用フレキパイプ - カクダイ
最高使用圧力(MPa)0.75材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト取付ねじ管用平行ネジ内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
長さL(mm)
最小曲げ半径(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53008193798-01×15013150390.75
1,300
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
53008209798-01×20013200390.75
1,400
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
53008218798-01×25013250390.75
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
53008227798-01×30013300390.75
1,630
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
53008236798-01×35013350390.75
1,800
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
53008245798-01×40013400390.75
1,930
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
53008254798-01×45013450390.75
2,140
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
53008263798-01×50013500390.75
2,400
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
53008279798-01×60013600390.75
2,930
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
53008288798-02×15020150600.75
1,850
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
53008297798-02×20020200600.75
2,000
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
53008306798-02×25020250600.75
2,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
53008315798-02×30020300600.75
2,380
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
53008324798-02×35020350600.75
2,740
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
53008333798-02×40020400600.75
2,880
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
53008349798-02×45020450600.75
3,090
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
53008358798-02×50020500600.75
3,270
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
53008367798-02×60020600600.75
3,720
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
53008376798-03×15025150750.75
4,060
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
53008385798-03×20025200750.75
4,400
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
53008394798-03×25025250750.75
4,920
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
53008403798-03×30025300750.75
5,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
53008419798-03×35025350750.75
5,930
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
53008428798-03×40025400750.75
6,390
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
53008437798-03×50025500750.75
7,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
53008446798-03×60025600750.75
7,860
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする