カクダイ
ブレード被覆つきフレキパイプ
パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。
ファンコイル廻り及び機器装置廻り用
材質
パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト
最高使用圧力(MPa)
0.75
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53008455
798-46X300
13
300
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
53008464
798-46X400
13
400
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
53008473
798-46X500
13
500
¥
7,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
53008489
798-47X300
20
300
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
53008498
798-47X400
20
400
¥
9,100
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
53008507
798-47X500
20
500
¥
9,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
53008516
798-48X300
25
300
¥
11,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
53008525
798-48X400
25
400
¥
12,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
53008534
798-48X500
25
500
¥
14,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください