CTBタイヤ24X1.75 ブロック

CTBタイヤ24X1.75 ブロック - SHINKO(シンコータイヤ)
(8件のレビュー)

オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。

用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。サイズ24×1.75 HEETRTO規格47-507タイプH/Eブラック内容量1個
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6117669624型HE
2,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
5299795524型HE
3,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6117669624型HE61176425SR-04624型HE DEMING SR046 SHINKO(シンコータイヤ) 61176425DEMING SR046SHINKO(シンコータイヤ)1本
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52997955
2023-09-07
用途: 子供用のチャリに
プラスチックオムニウム

本当は、24x1.5が欲しかったんですが、流通量が少なく高いにでこれにしました。
問題なしです。

対象商品 : 52997955
2022-03-16
用途: 普段乗りのMTBに
自動車・二輪車・自転車関連業

息子の24インチMTB H\E規格の交換に買いました。サイズが合うタイヤの種類が少なく貴重です。レースに出るにはやや細めですが、ちょっと荒れた道を走ったり舗装路を走るぶんには十分すぎるタイヤですね。

1が参考にしています
対象商品 : 52997955
2022-05-07
用途: 子供用MTバイクスタイル自転車メンテナンス作業
製造業

格安で購入出来ました。問題なく使用可能です。耐久性はこれからです。

対象商品 : 52997955
2021-06-21
用途: 自転車メンテナンス

子供の自転車に付けました、丁寧に梱包され品質もいいです。ノイズも少なく良く転ぶタイヤです。実測幅42㎜少し細めかと?

対象商品 : 52997955
2021-03-12
用途: 自転車のタイヤ交換
サービス業

毎日結構な距離を走っているで年に3回位のペースでタイヤを交換しています。このタイヤもかれこれ10本以上使用していますが、品質も良く走り心地も快適です。本当はデコボコしたMTB用ではなく、舗装道路用のスリックタイヤが良いのですが、残念ながらこのサイズでは見たことがありません。今後、販売していただけることを期待しております。

対象商品 : 52997955
2021-04-13
用途: 子供の自転車のタイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

子供の自転車のタイヤ交換に使用しました。純正より幅が狭くなりましたが、曲がりやすくなったと子供には好評です。 
24インチmen 用あまり種類ないですが安くていいですね。

対象商品 : 52997955
2020-11-27
用途: 孫の自転車の交換用
サービス業

今まではいていたブロックタイヤよりブロック形状がしっかりしており、乗りやすい感じです。後は耐久性がどの位あるのかが気になります。

対象商品 : 52997955
2020-04-29
用途: 子供の自転車に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

初期装着品に比べ、真円度は劣るが子供用なので問題ありません。
また、ホームセンターで2000円以上する商品がこの価格なのは、とても嬉しいです。
細かいことを気にしない人にはお奨めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする