IRC
シティポップス耐パンクペア巻
接地面の厚みを通常品より 75% アップさせた、突き刺しパンクに強い肉厚 7mmモデル。サイド部分も肉厚化&剛性アップし、リム打ちパンクも防止する。耐候性と耐薬品性に優れたオールカバー構造を採用。
用途
通勤・通学距離が往復7~8km未満の方。走行路に鋭利な突起物の多い方。プルミアムチューブ入り。
バルブ形式
英式
色
黒
注意
※対応リムをご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ETRTO規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53002539
26X1 3/8
1セット
26×1 3/8
37-540
¥5,000
取扱い終了
返品不可
53002548
27X1 3/8
1セット
27×1 3/8
37-630
¥5,400
取扱い終了
返品不可
69517115
C70126
1ペア
WO 27×1 3/8
37-630
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
69517133
WO 26×1 3/8
1ペア
26×13/8
37-590
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください