曜日別特売

BBレンチ クランクアームキャップツール付 (GXP)

BBレンチ クランクアームキャップツール付 (GXP) - UNIOR

SRAMのGXP、シマノホローテックⅡ等のエクスターナルBB着脱用工具。
クランクアームキャップ用ツール付き。

質量(g)316寸法L(mm)350寸法A(mm)4寸法D(mm)42.7寸法B(mm)66寸法C(mm)2.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53020023615536
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする