Y型ソケットレンチ

Y型ソケットレンチ - UNIOR

握りやすく使い勝手の良いY型ボックスレンチ。
8mm、9mm、10mmの3サイズ。

質量(g)117寸法A(mm)108寸法B(mm)94寸法D1(mm)12寸法D2(mm)13寸法D3(mm)14サイズ(mm)8/9/10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53020809623295
3,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする