FOX TRANSITION ダッフルバッグ 45L
45Lサイズの大型ダッフルバック。上下2ヵ所に部屋を用意し、下側には濡れ物を収納可能。
着替えと、ライド後のウェアやシューズをそれぞれに収納が可能。
45Lの大容量スペース。
電子機器用のフリース裏地付きポケット。
航空機持ちこみサイズ。
内部に小物整理用のジップ式メッシュポケット。
本体表面には耐摩耗性、耐水性に優れた450DPOLYTEX(R)DIAMONDを使用。
色ブラック
バッグ容量(L)45
内容量1個
45Lサイズの大型ダッフルバック。上下2ヵ所に部屋を用意し、下側には濡れ物を収納可能。
着替えと、ライド後のウェアやシューズをそれぞれに収納が可能。
45Lの大容量スペース。
電子機器用のフリース裏地付きポケット。
航空機持ちこみサイズ。
内部に小物整理用のジップ式メッシュポケット。
本体表面には耐摩耗性、耐水性に優れた450DPOLYTEX(R)DIAMONDを使用。