引手付シリンダー交換カムロック
引手付きのロッカー錠です。施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。防塵シャッター付きです。鍵はリバーシブルキーです。シリンダーの交換が可能です(別途、チェンジツールキーと交換シリンダーが必要です)。本体は耐候性に優れたAES樹脂製です。付属:鍵2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-306、L-336、L-346とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット
付属品鍵×2本
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.2
鍵違い数約1000通り
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
内容量1個
注意
※鍵番号の個別指定は受け付けておりません。
商品説明動画
【Geo.Prince製品取扱説明】引手付カムロック シリンダー交換方法【L-305】