本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品)

本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) - クボタ計装本質安全防爆型台はかり KL-IS-SS (検定品) - クボタ計装

本質安全防爆型台はかり。
高精度検定品を含む、豊富なバリエーション。
暗い場所でも見やすいバックライト付き大型液晶。
電池寿命約600時間の長寿命設計。
計量データの管理に便利な防爆データキャリア等、オプションも充実。
本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga

表示方式白色LEDバックライト付き液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント仕様1載台部スチール仕様(アルミ合金製デジタルロードセル搭載)保護等級IP20、計量台部:IP65電池寿命Panasonic製アルカリ乾電池LR20(単1形)×2本、約600時間(バックライト無点灯かつ、データ通信無しの場合)型式検定合格番号第TC22407X号防爆認証本質安全防爆構造Ex ia IIB T4 Ga 国際整合防爆指針(2015)適合ひょう量単位kg内容量1台
全40種類を絞り込む
ひょう量(kg)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
ひょう量(kg)
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53029044KL-IS-K6MS-SS-1.2.33/6北海道
192,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029053KL-IS-K6MS-SS-4.53/6青森県、岩手県、秋田県
192,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029069KL-IS-K6MS-SS-6.73/6宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
192,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029078KL-IS-K6MS-SS-8.93/6栃木県、富山県、石川県
192,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029087KL-IS-K6MS-SS-9.103/6群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内と除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
192,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029096KL-IS-K6MS-SS-10.11.12.13.143/6東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
192,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029105KL-IS-K6MS-SS-153/6鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
192,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029114KL-IS-K6MS-SS-163/6沖縄県
192,000
189,800
208,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029123KL-IS-K32S-SS-1.2.315/32北海道
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029139KL-IS-K32S-SS-4.515/32青森県、岩手県、秋田県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029148KL-IS-K32S-SS-6.715/32宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029157KL-IS-K32S-SS-8.915/32栃木県、富山県、石川県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029166KL-IS-K32S-SS-9.1015/32群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内と除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029175KL-IS-K32S-SS-10.11.12.13.1415/32東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029184KL-IS-K32S-SS-1515/32鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029193KL-IS-K32S-SS-1615/32沖縄県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029209KL-IS-K60A-SS-1.2.332/60北海道
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029218KL-IS-K60A-SS-4.532/60青森県、岩手県、秋田県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029227KL-IS-K60A-SS-6.732/60宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029236KL-IS-K60A-SS-8.932/60栃木県、富山県、石川県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029245KL-IS-K60A-SS-9.1032/60群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内と除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029254KL-IS-K60A-SS-10.11.12.13.1432/60東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029263KL-IS-K60A-SS-1532/60鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029279KL-IS-K60A-SS-1632/60沖縄県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029288KL-IS-K150A-SS-1.2.360/150北海道
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029297KL-IS-K150A-SS-4.560/150青森県、岩手県、秋田県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029306KL-IS-K150A-SS-6.760/150宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029315KL-IS-K150A-SS-8.960/150栃木県、富山県、石川県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029324KL-IS-K150A-SS-9.1060/150群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内と除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029333KL-IS-K150A-SS-10.11.12.13.1460/150東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029349KL-IS-K150A-SS-1560/150鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029358KL-IS-K150A-SS-1660/150沖縄県
209,000
199,800
219,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029367KL-IS-K400B-SS-1.2.3200/400北海道
407,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029376KL-IS-K400B-SS-4.5200/400青森県、岩手県、秋田県
407,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029385KL-IS-K400B-SS-6.7200/400宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
407,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029394KL-IS-K400B-SS-8.9200/400栃木県、富山県、石川県
407,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029403KL-IS-K400B-SS-9.10200/400群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内と除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
407,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029419KL-IS-K400B-SS-10.11.12.13.14200/400東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
407,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029428KL-IS-K400B-SS-15200/400鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
407,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53029437KL-IS-K400B-SS-16200/400沖縄県
407,000
399,800
439,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする