ASUS(RX5500XT)ROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMING
1080pのゲーミング体験を実現する ROG Strix Radeon(TM)RX 5500 XT グラフィックカード
内蔵グラフィックスAMD Radeon RX 5500 XT
メモリー【ビデオ】GDDR6 8GB
インターフェースHDMIOutput:Yes×1(Native)(HDMI2.0b)、DisplayPort:Yes×3(Native)(DisplayPort1.4)、HDCPSupport:Yes(2.3)、【バス】PCI Express 4.0
メモリークロック14Gbps
寸法(cm)28×12.7×5.8
コネクタ【補助電源】1×8-pin
内容量1台
注意
※仕様詳細はメーカページよりご参考願います。