アニマルスツール

アニマルスツール YAMAZEN(山善) アニマルスツール YAMAZEN(山善) アニマルスツール YAMAZEN(山善) アニマルスツール YAMAZEN(山善) アニマルスツール YAMAZEN(山善) アニマルスツール YAMAZEN(山善) アニマルスツール YAMAZEN(山善) アニマルスツール YAMAZEN(山善)

インテリアのアクセントとして可愛いアニマルスツール。ソファと合わせてオットマンとしても活躍。脚を本体に回し込むだけのカンタン組み立て。お子様用だけではなく、大人が座っても安心のしっかり構造。

用途オットマン、スツール、チェア、ソファ、椅子、イス、足置きとして。 材質本体:天然木・紙、脚部:天然木、張り地:ポリエステル 耐荷重(kg)80 素材 内容量1脚
注意
※種類により張材は異なります。(組成はすべてポリエステル素材です)
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
本体質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AN-STL(PGB) 53057823
AN-STL(PGB) 53057823
53057823 AN-STL(PGB) ぶた(ブルー) 570×360×390 3.2
オープン
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
AN-STL(PGP) 53057839
AN-STL(PGP) 53057839
53057839 AN-STL(PGP) ぶた(ピンク) 570×360×390 3.2
オープン
5,998
6,598 (税込)
6日以内出荷
53057848 AN-STL(RH) さい 720×340×380 3.6
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53057866 AN-STL(SH) ひつじ 610×380×420 3.3
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53057814 AN-STL(COW) うし 620×340×400 3.6
オープン
 
 
取扱い終了
53057857 AN-STL(EL) ぞう 710×330×390 3.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53057848 AN-STL(RH) 53057823 AN-STL(PGB) AN-STL(PGB) アニマルスツール YAMAZEN(山善) 53057823 アニマルスツール YAMAZEN(山善) 1脚 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53057866 AN-STL(SH) 53057839 AN-STL(PGP) AN-STL(PGP) アニマルスツール YAMAZEN(山善) 53057839 アニマルスツール YAMAZEN(山善) 1脚 5,998 税込6,598 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする