食器洗い乾燥機 設置工事不要
上下のダブルノズルで強力洗浄。さらに最高75℃の高温洗浄で頑固な汚れもしっかり落とす。パワフルなのに業界トップクラスのエコ消費電力・節水。ワンタッチ操作でシンプル&使いやすい。
用途キッチンに、給湯室のコーヒーカップ、スプーン等の食器洗い・乾燥に。
付属品吸水ホース、排水ホース、小物入れ、給水カップ、排水ホース固定ネジ
質量(kg)13
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)310-480
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×428×458
セット数食器:収納容積16点(3~4人分)
庫内容量(L)36
洗浄方式ダブル回転ノズル高温噴射式
水量(L)消費:3.5~5
内容量1台