曜日別特売

6WAYマルチレスキューラジオ

6WAYマルチレスキューラジオ - セーブインダストリー6WAYマルチレスキューラジオ - セーブインダストリー6WAYマルチレスキューラジオ - セーブインダストリー6WAYマルチレスキューラジオ - セーブインダストリー6WAYマルチレスキューラジオ - セーブインダストリー
(2件のレビュー)

ソーラー充電・手回し充電・携帯電話の充電・サイレン・LEDライト・AM/FMラジオの6種類の使用が可能。コンパクトなサイズなので持ち運びしやすく、緊急時にカンタンに使用可能。充電が無くなっても単4乾電池3本(別売り)で使用可能。携帯充電はUSB充電コードをつなげばカンタンに充電できる。

用途災害時のラジオ、LEDライトとして。防災グッズ、防災用品としても。使用電池単4乾電池3本使用(別売)内蔵電池内蔵リチウム電池:500mA/3.7V質量(g)232寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×80×35充電方式ソーラー充電、手回し充電、外部コンセント充電の3種類内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53058478SV-5745
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53058478
2024-01-26
用途: 屋内作業時 災害時の為
建設業・工事業

空き室での作業時ラジオをかけたりします 電池も消耗する為 ソーラー 電池 手回しでの充電 ライトも搭載されスマホ充電もできる多機能
災害が多発するなか非常時の時の為にもなる為購入しました 到着時には満充電になっており 有難い限りです ラジオも電波が良く すっきり聴こえます 何と言っても電池がなくても大丈夫な所がおすすめです

1が参考にしています
対象商品 : 53058478
2024-02-15
用途: 緊急用として
建設業・工事業

使い勝手が良いです。
F Mは、少し感度が良くないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする