ロゼンスター(LOZENSTAR)
メンズグルーミングシェーバー
多彩なヘッドとアタッチメントで、全身のムダ毛をケアできるオールインワンシェーバー。ヘッドを変えるだけで、マユ・鼻毛・ヒゲ・耳毛・指・ウデ・脚など、全身のムダ毛をケア。
用途
ムダ毛のお手入れに。
付属品
回転刃(本体付属)、フェイス・マユ両面刃、マユコーム(2・4mm)、ノーズトリマー、ポイントトリマー、ネット刃、掃除用ブラシ、携帯用ポーチ
質量(g)
50
電源
単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×30×125
使用時間
1日1回(1回2分)として約1ヶ月使用可能
アズワン品番
64-3286-77
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53058636
MG-094SP
オープン
¥
3,990
¥4,389
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください