太知ホールディングス
ゆで卵メーカー かんたん蒸し器
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途
ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。
付属品
取扱説明書(保証書付き)、計量カップ
質量(kg)
0.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×180×262
アズワン品番
64-3287-63
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53058733
ASC-002
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください