DANNO(ダンノ)
マーカーコーン
(1件のレビュー)
トレーニングコーン、軽量コンパクト、幅広く利用可能です。
色
ブルー/10枚、レッド/10枚、グリーン/10枚、イエロー/10枚、オレンジ/10枚
材質
ポリエチレン、スタンド樹脂製
質量(kg)
1.4(セット)
サイズ(cm)
本体:Φ19×H4、穴:Φ5
内容量
1組(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53057105
D1172
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください