DANNO(ダンノ)
サークルラダー(赤5本+青5本1組)
自由自在にコマの間隔を設定できます。輪投げ等にも使用可能です。マジックテープ式結束バンド付きですので、収納・移動時もかさばりません。
材質
PVC
質量(g)
75×10=750
サイズ(cm)
外径:Φ40、内径:Φ36、厚み:0.6
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53057123
D335
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください