曜日別特売

急速充電USB付き電源タップ

急速充電USB付き電源タップ - STAR Light急速充電USB付き電源タップ - STAR Light急速充電USB付き電源タップ - STAR Light急速充電USB付き電源タップ - STAR Light急速充電USB付き電源タップ - STAR Light急速充電USB付き電源タップ - STAR Light急速充電USB付き電源タップ - STAR Light急速充電USB付き電源タップ - STAR Light
(2件のレビュー)

USBで充電しながらコンセントも使えます。USBポートは2ポート合計2.4A仕様で接続機器を急速充電できます。プラグが折りたたみ式で収納可能なので携帯に便利です。

機能USB2ポート合計2.4A急速充電、AC2個口、電源プラグ折り畳み式コンセント個数2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×22×25プラグ形状2P・スイングプラグ定格容量(A)2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53059406SK-SMT2.4A
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: ベッド周りの整理
建設業・工事業

冬になり寒くなると電気毛布などの暖房製品が増えてきてUSBのアダプターが邪魔になり、どうしてもタコ足配線になります。電力容量が大きな物はコンセントの上の穴に差して下にはこの商品を使用するとスマホの充電も出来配線周りがスッキリしてこれでひと安心です。

対象商品 : 53059406
2023-09-06
用途: 予備
株式会社遠藤製作所製造業

ACからUSBも充電できる設備が職場になかったので、何かのとき用に購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする