アーテック[学校教材・教育玩具] アーテック[学校教材・教育玩具]の 学童・教育用品 アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道 アーテック[学校教材・教育玩具]の 木彫 木彫はし(半加工済) 木彫はし(半加工済) 注文コード 53151167 注文コード 53151167 注文コード 53151167 テーパード加工済み半加工済みなので短時間製作がks脳です。 セット内容はし用木部 鉄刀木(タガヤサン)×2、サンドペーパー×1 材質木 寸法(mm)はし:253×28×8、サンドペーパー140×115 質量(g)20 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 30050 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53151167 30050 オープン ¥210 ¥210 ¥231 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 図工/美術/画材/書道 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 工作用紙 NO.L11 4枚パック マルアイ 税込¥351 ¥319 バスケットへ カルトグラフィー ブックA5 ニホン マルアイ 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ カルトグラフィー パッドA4 ニホン マルアイ 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ カルトグラフィーポスターA3 ニホン マルアイ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ カルトグラフィー タグ ニホン マルアイ 税込¥362 ¥329 バスケットへ 大学画仙紙 1/2 マルアイ 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 雪の子半紙 かえで 20枚ポリ入 マルアイ 税込¥153 ¥139 バスケットへ 墨香半紙 レッド 1000枚ケース入 マルアイ 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 展覧半紙 1000枚ケース入 マルアイ 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ 高級書道半紙 黄河 20枚パック入 マルアイ 税込¥560 ¥509 バスケットへ 檀紙 200 マルアイ 税込¥307 ¥279 バスケットへ 高級書道半紙 かげろう 20枚パック マルアイ 税込¥340 ¥309 バスケットへ 雪の子半紙 うめ 1000枚ケ-ス入 マルアイ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 碑林半紙 牡丹 50枚パック マルアイ 税込¥373 ¥339 バスケットへ 清書用書道半紙 マルアイ 税込¥263 ¥239 バスケットへ 奉書 巻紙 マルアイ 税込¥505 ¥459 バスケットへ 大学巻画仙紙 マルアイ 税込¥362 ¥329 バスケットへ 高級書道半紙 夕月 20枚パック入 マルアイ 税込¥175 ¥159 バスケットへ あけぼの半紙 100枚ポリ入 マルアイ 税込¥296 ¥269 バスケットへ 大学半紙 100枚ポリ入 マルアイ 税込¥428 ¥389 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品図工/美術/画材/書道木彫 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります 絵具 絵画用ニス/塗料/染料 画筆/絵画用具 色鉛筆 クレヨン/パステル 書道用品 砂絵 彫刻/てん刻 七宝 立体造形 スケッチブック/紙 木彫 版画 彫塑/粘土 陶芸 彫金 その他工芸用品/素材 工作キット キャンバス用品 シェアする マイページ 最近見た商品