アーテック[学校教材・教育玩具]
プログラミングLEDランタン
3つのセンサーで光と音をプログラミング
寸法(mm)
完成:160×108×108
材質
ABS
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53151858
153025
269.7
本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、タッチセンサー基板×1、フルカラーLED×4、抵抗×3、スペーサー×2、はんだ×1、ねじ×10
オープン
取扱い終了
返品不可
53151867
153026
270
本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、タッチセンサー基板×1、フルカラーLED×4、デジタル時計ユニット×1、抵抗×3、スペーサー×2、はんだ×1、ねじ×10
オープン
取扱い終了
返品不可
53151928
153034
269.7
本体×1、USBケーブル×1、LED基板×1、タッチセンサー基板×1、フルカラーLED×4、デジタル時計ユニット×1、抵抗×3、スペーサー×2、ねじ×10
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください