ボックス扇風機 どこでもFAN DCボックスタイプ

ボックス扇風機 どこでもFAN DCボックスタイプ - TOPLAND
(2件のレビュー)

DCボックスタイプの扇風機。
コンセントとUSBの2WAY電源。
コンセントアダプタ付属。
省エネ+静音設計。
充電専用のUSBポート付き。
扇風機を使用しながらスマホ等を充電する事が出来る。

用途おしゃれ扇風機・DC扇風機・ボックス扇風機として羽根径(Φmm)180付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530消費電力(W)1~3電源AC100V(50/60Hz)、USB、乾電池羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×225保証期間お買い上げ日より1年風量調整4段階(微弱・弱・中・強)標準消費電力料金(円/h)(中)0.06※電気料金目安単価27円/kWhにて算出内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53062355SF-DFB10 WTホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
53062364SF-DFB10 BRブラウン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53062355SF-DFB10 WT25161896SF-DFB18BRSF-DFB10 WT DCボックス扇風機 TOPLAND 25161896DCボックス扇風機TOPLAND1台
3,490
欠品中
税込3,839
後継品。型番違い
53062364SF-DFB10 BR25161896SF-DFB18BRSF-DFB10 BR DCボックス扇風機 TOPLAND 25161896DCボックス扇風機TOPLAND1台
3,490
欠品中
税込3,839
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53062355
2023-09-18
用途: 換気
建設業・工事業

風量がなさ過ぎて使い勝手が良くない。似たような商品・同じような価格で10Wのものがあり、それがすごく良かったが売り切れてしまい、似たようなこちらを買ってみた。が、こちらは3Wしかなく一番強風にしても全然って感じで、子ども用の玩具みたい。ただバッテリーで駆動できるのは便利なので、持ち運び用にはいいかもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 53062364
2021-07-30
用途: 棚の換気
学校法人水谷学園教育・研究機関

換気目的だったので、常時運転してほしかった。8時間タイマーがついてたので、びっくり。一日に数回、かまってやらねばならない。安全といえば安全ですが、ずっと回り続けてほしかったなあ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする