ボックス扇風機 どこでもFAN DCボックスタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53062364 品番SF-DFB10 BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DCボックスタイプの扇風機。
コンセントとUSBの2WAY電源。
コンセントアダプタ付属。
省エネ+静音設計。
充電専用のUSBポート付き。
扇風機を使用しながらスマホ等を充電する事が出来る。

羽根径(Φmm)180 ブラウン 用途おしゃれ扇風機・DC扇風機・ボックス扇風機として 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g)530 消費電力(W)1〜3 電源AC100V(50/60Hz)、USB、乾電池 羽根枚数7枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×225 保証期間お買い上げ日より1年 風量調整4段階(微弱・弱・中・強) アズワン品番64-3286-01 標準消費電力料金(円/h)(中)0.06※電気料金目安単価27円/kWhにて算出

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53062364 SF-DFB10 BR 25161896 SF-DFB18BR DCボックス扇風機 TOPLAND DCボックス扇風機 TOPLAND 1台 3,490
欠品中
税込3,839
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53062355
2023-09-18
用途:
換気
建設業・工事業

風量がなさ過ぎて使い勝手が良くない。似たような商品・同じような価格で10Wのものがあり、それがすごく良かったが売り切れてしまい、似たようなこちらを買ってみた。が、こちらは3Wしかなく一番強風にしても全然って感じで、子ども用の玩具みたい。ただバッテリーで駆動できるのは便利なので、持ち運び用にはいいかもしれない。

1人が参考にしています
対象商品:
53062364
2021-07-30
用途:
棚の換気
学校法人水谷学園 様 (教育・研究機関)

換気目的だったので、常時運転してほしかった。8時間タイマーがついてたので、びっくり。一日に数回、かまってやらねばならない。安全といえば安全ですが、ずっと回り続けてほしかったなあ。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする