SF-DFB10 WT ボックス扇風機 どこでもFAN DCボックスタイプ TOPLAND 53062355

SF-DFB10 WT ボックス扇風機 どこでもFAN DCボックスタイプ TOPLAND 53062355
SF-DFB10 WT ボックス扇風機 どこでもFAN DCボックスタイプ TOPLAND 53062355
SF-DFB10 WT ボックス扇風機 どこでもFAN DCボックスタイプ TOPLAND 53062355
SF-DFB10 WT ボックス扇風機 どこでもFAN DCボックスタイプ TOPLAND 53062355
SF-DFB10 WT ボックス扇風機 どこでもFAN DCボックスタイプ TOPLAND 53062355
SF-DFB10 WT ボックス扇風機 どこでもFAN DCボックスタイプ TOPLAND 53062355
SF-DFB10 WT ボックス扇風機 どこでもFAN DCボックスタイプ TOPLAND 53062355

ボックス扇風機 どこでもFAN DCボックスタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード53062355品番SF-DFB10 WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

DCボックスタイプの扇風機。
コンセントとUSBの2WAY電源。
コンセントアダプタ付属。
省エネ+静音設計。
充電専用のUSBポート付き。
扇風機を使用しながらスマホ等を充電する事が出来る。

用途おしゃれ扇風機・DC扇風機・ボックス扇風機として羽根径(Φmm)180ホワイト付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m)質量(g)530消費電力(W)1~3電源AC100V(50/60Hz)、USB、乾電池羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×225保証期間お買い上げ日より1年風量調整4段階(微弱・弱・中・強)アズワン品番64-3285-99標準消費電力料金(円/h)(中)0.06※電気料金目安単価27円/kWhにて算出上下角度調整切タイマー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53062355SF-DFB10 WT25161896SF-DFB18BRSF-DFB10 WT DCボックス扇風機 TOPLAND 25161896DCボックス扇風機TOPLAND1台
3,490
欠品中
税込3,839
後継品。型番違い
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53062355
2023-09-18
用途: 換気
建設業・工事業

風量がなさ過ぎて使い勝手が良くない。似たような商品・同じような価格で10Wのものがあり、それがすごく良かったが売り切れてしまい、似たようなこちらを買ってみた。が、こちらは3Wしかなく一番強風にしても全然って感じで、子ども用の玩具みたい。ただバッテリーで駆動できるのは便利なので、持ち運び用にはいいかもしれない。

1が参考にしています
対象商品 : 53062364
2021-07-30
用途: 棚の換気
学校法人水谷学園教育・研究機関

換気目的だったので、常時運転してほしかった。8時間タイマーがついてたので、びっくり。一日に数回、かまってやらねばならない。安全といえば安全ですが、ずっと回り続けてほしかったなあ。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする