QTJ
モバイルチャージャー 単三電池6本タイプ
単三形アルカリ乾電池を6本使用した乾電池式充電器。緊急時など付属電池ですぐに使用可能。
電池残量が少なくなったら、単三形の新品電池やアルカリ/ニッケル水素電池と交換できる。
用途
スマートフォン用のモバイルバッテリー・充電器として
定格出力
USB:5.0V/1.35A
使用電池
単三アルカリ乾電池/ニッケル水素電池
付属品
単三アルカリ乾電池6本、USB-A⇒microUSB&USB Type-Cコネクタケーブル
質量(g)
50
ケーブル長(m)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×18.5×107.5
対応コネクタ
microUSB/USB Type-C
アズワン品番
64-3286-17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53062529
QX-003WH
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください