曜日別特売

指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定)

指示計組み合わせ式デジタル台はかり60kg(無検定) - クボタ計装

◆計量台部: K3シリーズ
高精度・高信頼性を誇るデジタルロードセルを採用。
◆指示計: KS-C8000(IP66相当)
明るく見やすい、フルマトリクス蛍光表示。
ゼロ点調整や風袋引もワンタッチ操作で簡単。
演算・累計・統計機能付。
(取引証明用の場合別途お問い合わせお願い致します。)

ひょう量(kg)60目量(kg)0.02種類デジタル台はかり計量皿寸法(mm)350×500計量皿形状角皿表示形式デジタル材質SS質量(kg)13電源(V)AC100全高(mm)120~140センサーデジタルロードセル方式ひょう量単位kg内容量1台
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約11週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53064769K3-60A-SS/KS-C8000/1-3区北海道
368,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064778K3-60A-SS/KS-C8000/4-5区青森県、岩手県、秋田県
368,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064787K3-60A-SS/KS-C8000/6-7区宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
368,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064796K3-60A-SS/KS-C8000/8-9区栃木県、富山県、石川県
368,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064805K3-60A-SS/KS-C8000/9-10区群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
368,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064814K3-60A-SS/KS-C8000/10-14区東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
368,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064823K3-60A-SS/KS-C8000/15区鹿児島県(名瀬市大島郡に限る)
368,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064839K3-60A-SS/KS-C8000/16区沖縄県
368,000
319,800
351,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53065724K3-60A-SS/KS-C8000/1-3区(トレサビリティ証明書類付)北海道
373,000
339,800
373,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065733K3-60A-SS/KS-C8000/4-5区(トレサビリティ証明書類付)青森県、岩手県、秋田県
373,000
339,800
373,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065749K3-60A-SS/KS-C8000/6-7区(トレサビリティ証明書類付)宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
373,000
339,800
373,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065758K3-60A-SS/KS-C8000/8-9区(トレサビリティ証明書類付)栃木県、富山県、石川県
373,000
339,800
373,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065767K3-60A-SS/KS-C8000/9-10区(トレサビリティ証明書類付)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
373,000
339,800
373,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065776K3-60A-SS/KS-C8000/10-14区(トレサビリティ証明書類付)東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
373,000
339,800
373,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065785K3-60A-SS/KS-C8000/15区(トレサビリティ証明書類付)鹿児島県(名瀬市大島郡に限る)
373,000
339,800
373,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065794K3-60A-SS/KS-C8000/16区(トレサビリティ証明書類付)沖縄県
373,000
339,800
373,780(税込)
27日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする