曜日別特売

防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ

防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ - A&D防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ - A&D防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ - A&D防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ - A&D防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ - A&D防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ - A&D防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ - A&D防塵・防水 台はかり FS-iシリーズ - A&D

水洗いOK!ステンレス製の防塵・防水デジタル台はかり。
防塵・防水仕様 IP65。
ステンレス製(SUS304)ボディにより、油や薬品に対しても高い耐久性
ジャスト1秒の高速判定。
3色のコンパレータライトとブザー(ブザー音量47db〈本体正面1mでの測定〉)。
直線的な把握が可能なアナログバー表示(60分割表示)。
バックライト液晶表示。
データメモリ 上下限値:100種類

用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、粉体等の充填重量確認内容量1台
注意
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量
最小表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53073178FS6KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付)--
116,000
85,980
94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073187FS15KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付)--
122,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073196FS30KI-JA-00J00 (JCSS校正書類付)--
152,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58375493FS6KI-JA--
98,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
58375502FS15KI-JA--
98,000
67,980
74,778(税込)
当日出荷
58375511FS30KI-JA--
128,000
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
56397906FS6KI-JA-00A00 (一般校正書類付)--
108,000
83,980
92,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56397915FS15KI-JA-00A00 (一般校正書類付)--
108,000
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56397924FS30KI-JA-00A00 (一般校正書類付)--
138,000
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073835HV60KVWP-JA(JCSS校正書付き)15kg/30kg/60kg0.005kg/0.01kg/0.02kg
139,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
53073826HV15KVWP-JA(JCSS校正書付き)3kg/6kg/15kg0.001kg/0.002kg/0.005kg
134,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073844HV200KVWP-JA(JCSS校正書付き)--
170,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073853HW10KVWP-JA(JCSS校正書付き)10kg0.001kg
138,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073869HW60KVWP-JA(JCSS校正書付き)60kg0.005kg
149,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073878HW100KVWP-JA(JCSS校正書付き)100kg0.01kg
164,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53073887HW200KVWP-JA(JCSS校正書付き)220kg0.02kg
180,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

コンパレータライト付き防水台はかり HW-C /HV-Cシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53073835HV60KVWP-JA(JCSS校正書付き)53074517HV60KCWP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)HV60KVWP-JA(JCSS校正書付き) 防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ A&D 53074517防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズA&D1台
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする