毛髪用ダストクリーナー 1人用タイプ

毛髪用ダストクリーナー 1人用タイプ コトヒラ工業

衣服に付着した塵・埃・毛髪を布地を引っ張らず強力に吸い取ります。ノズルの除電シートが体の静電気を除去し塵を吸い取り易くします。本体はオールステンレス構造で衛生管理が容易です。活性炭シートで、本体からの排気臭を抑えます。ノズルは壊れにくく、背中に当てやすい構造です。フィルタ交換は工具不要で、引っ張り出すだけで簡単に行えます。

質量(kg)11 電源単相AC100V(50/60Hz) 安全装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ フィルターパックフィルタ、活性炭シート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×350 外装SUS304 HL アズワン品番63-1675-36 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53076066 KHR-B01
209,500
199,800
219,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする