サンコー(タイタン)
ワークポジショニング器具 腰ピタシリーズ OT-DLCV16-DH-BL型
ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピタッリフィット。
補助ベルト+カーブ胴ベルト
仕様
補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き
質量(g)
約960
ベルト
カーブ形状
ベルト色
BL
バックル
ワンタッチ
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
最大1250
補助ベルト幅(mm)
105
補助ベルト長さ(mm)
270
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53079155
OT-DLCV16-DH-BL
¥
28,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください