曜日別特売
モノタロウ

瞬間接着剤 耐衝撃用

瞬間接着剤 耐衝撃用 - モノタロウ瞬間接着剤 耐衝撃用 - モノタロウ瞬間接着剤 耐衝撃用 - モノタロウ瞬間接着剤 耐衝撃用 - モノタロウ
(46件のレビュー)

金属同士の接着や金属と合成ゴム・硬質プラスチックの接着に 適しています。衝撃や振動のかかる箇所の接着に適しています。

用途金属、プラスチック、合成ゴムなど仕様衝撃接着強さ(mJ/mm2):20成分エチル 2-シアノアクリレート、PMMA、ヒドロキノンセットタイム(秒)鉄:20、アルミ:20、ステンレス:20、ABS:10、PMMA(アクリル):15、HPVC(硬質塩ビ):15、フェノール:5、PC(ポリカーボネート):15、CR(クロロプレンゴム):5、NBR:10引張剪断強度(N/mm2)鉄:25、アルミ:13、ステンレス:25、ABS:6(材料破壊)、PMMA(アクリル):6(材料破壊)、HPVC(硬質塩ビ):6(材料破壊)、フェノール:9(材料破壊)、PC(ポリカーボネート):9(材料破壊)、CR(クロロプレンゴム):0.5(材料破壊)、NBR:0.5(材料破壊)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22.2mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ販売区分業務用内容量1本(20g)
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53355253-
529
582(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53355253
2026-03-16
用途: プラスチックの接着
その他業種

使いやすくて良かったです。もう少し内容量があればさらに良いと思います。

2025-09-16
用途: プラスチックやゴムや金属の接着

耐衝撃で色々はモノに使えて重宝しています。
スプレープライマーを適度に使うと早く透明に硬化してより便利に使えます。
量が多いのですが、長期間おいておくととだんだん固まってしまうので注意です。

1が参考にしています
2025-08-14
用途: 金属やプラスチックの接着
製造業

初めて購入しました。某有名どころの製品とそん色なく全く問題なく使用できました。また購入したいと思います。

1が参考にしています
2025-06-11
用途: 車両のメンテナンス
サービス業

量が多いので、気兼ねなく使用できるのがありがたいです。

2025-09-13
用途: 日常
自動車・二輪車・自転車関連業

耐震用と言うことで、実験的な感じに購入致しました。

対象商品 : 53355253
2025-02-05
用途: 靴型のエッジ硬化
製造業

靴型に革等を貼り重ねた後の切削でエッジを出したい時に使用してます。
低粘度で革等に染み込んでくれるので、乾燥後に硬化してある程度の強度もあり切削してもエッジがキレイにでて助かります。
低粘度の接着剤が安価で入手出来るのでいつもリピートしてます。

対象商品 : 53355253
2024-08-16
用途: 接着

ゴム製品の接着に使用しましたが、十分接着レベルも良いです。

対象商品 : 53355253
2024-02-20
用途: 雪はね用のスコップを北海道の方言ではジョンバー(ジョンバ)
鉱業

雪かき用スコップ(北海道の方言ではジョンバー(ジョンバ))がひび割れしたので、これの補修用として利用。
ひび割れ箇所に瞬間接着剤を塗布し、その上に「重曹」をふりかけ、再度瞬間接着剤を塗布し、重曹をふりかけることを裏表に2~3回作業すると、大体の物は再度利用できるまでになります。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
絶縁性を持っていますか。
回答:
絶縁性を持っています。
2023-09-19
質問:
ゼリー状、中粘度、高粘度、低粘度など状態を教えて下さい。
回答:
粘度:75mPa・s 中粘度になります。
2023-09-19
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする