Type C to HDMI&VGA 変換アダプター for Surface

Type C to HDMI&VGA 変換アダプター for Surface イミディア
(1件のレビュー)

microsoft surfaceのType-CからHDMI&VGAに簡単変換

用途
HDMI/VGA接続可能な外部モニターやプロジェクターに外部出力が可能な「SurfaceGo」に対応のType-Cケーブル接続変換アダプタ。
「SurfaceGo」以外のType-C接続対応のPCやタブレットにも対応。
※一部ご使用できない機器もございますのでご注意ください。
取り回しに便利な25cm長のType-Cコネクタケーブルタイプ。
本製品を接続しながら「Surface」へ充電が可能です。
※本製品の電源供給はSurface(接続機器)より供給されます。
対応OS
Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7/ 8 / 10 /
Android5.0以降 / MacOS10.5以降
ケーブル長(cm)約25 ガンメタリック 材質ABS 寸法(mm)約68.4×61×16.5 質量(g)約42 ケーブル長(m)0.25 対応機種SurfaceGoシリーズ / Type-C接続対応機器 接続端子Surface接続端子:USB Type-C(オス) アズワン品番64-4370-75 ポートVGAポート / HDMIポート 変換タイプオス - メス コネクタ1USB Type-C コネクタ2VGA、HDMI 内容量1個
注意
※本製品には各種接続ケーブル等は付属しておりません。
※一部、ご使用できないケーブルがございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53080467 IMD-UTC343
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53080467
2023-05-16
用途:
surfaceと外部モニターを繋げるときに使用します
株式会社セーコウ 様

HDMIとVGAどちらも使用できるので差替える手間が省けて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする