低反発折たたみベッド フリーロック42段
種類折りたたみベッド
タイプ高床
マットタイプ低反発
材質スチール、ポリエステル100%、ウレタンフォーム
質量(kg)23.7
耐荷重(kg)80
床面高さ(mm)410
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×365×1205
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×2080×490
床からスノコ板までの高さ(mm)330
マット寸法(mm)890×2000×80
内容量1台
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,400 / 税込 ¥ 3,740 |
北海道地方 | 1 | ¥ 5,800 / 税込 ¥ 6,380 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 5,800 / 税込 ¥ 6,380 |
離島 | 1 | お送りできません |