折たたみ電動ベッド 高床タイプ FU-05-7H

折たたみ電動ベッド 高床タイプ FU-05-7H 不二貿易 折たたみ電動ベッド 高床タイプ FU-05-7H 不二貿易 折たたみ電動ベッド 高床タイプ FU-05-7H 不二貿易 折たたみ電動ベッド 高床タイプ FU-05-7H 不二貿易 折たたみ電動ベッド 高床タイプ FU-05-7H 不二貿易 折たたみ電動ベッド 高床タイプ FU-05-7H 不二貿易 折たたみ電動ベッド 高床タイプ FU-05-7H 不二貿易 折たたみ電動ベッド 高床タイプ FU-05-7H 不二貿易

種類電動折りたたみベッド 材質スチール、コットン35%、ポリエステル65%、ウレタンフォーム 質量(kg)43.5 耐荷重(kg)80 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1040×2050×480 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53081185 14746
77,000
52,980
58,278 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 4,200 / 税込 4,620
北海道地方 1 7,000 / 税込 7,700
沖縄地方 1 6,200 / 税込 6,820
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする