ベロスター

ベロスター Panasonic(パナソニック)

毎日の通勤通学をスポーツに変える、手軽に楽しめる電動スポーツバイク。

タイヤサイズ700×38C 材質(フレーム)アルミ 変速段数外装7段 バッテリー容量(Ah)8 走行距離(km)パワーモード:約28、オートマチックモード:約36、ロングモード:約50 充電時間(時間)約4.5 全長(mm)1865 質量(kg)22.4 全幅(mm)590 フレームダイヤモンド形 モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルフラット形 ハンドル高さ(mm)1005~1035 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名スタンド型 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)約130 適応身長(cm)149~185 サドルの高さ(mm)790~965 軸間距離(mm)1145 内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53098134 BE-ELVS772B ミッドナイトブラック
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53098143 BE-ELVS772F クリスタルホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53098159 BE-ELVS772G グリーン
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする