アルミラック(連結仕様・均等耐荷重:70kg/段)
スチール製に比べ30%軽量化!見た目に美しいアルミフレームを採用。棚板は100mmピッチで組み替え可能。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途クリーンルーム、実験室、研究室、病院、製薬工場、食品工場などにて。部品や荷物の保管に。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1800
アジャスターステンレス製 ネジ径M12×P1.75
均等耐荷重(kg/台)350
均等耐荷重(kg/段)70
内容量1台
注意
※連結タイプのみではご使用出来ません。単体タイプと合わせて使用して下さい。