USB2.0 ポータブルDVDドライブ 再生・書き込みソフト添付
従来製品(DVSM-PTS58U2-D)より小型化・軽量化を実現し、持ち運びに最適です。
書き込みソフトに加え、再生・編集ソフトも添付。
音楽データの取り込みや、DVDへのデータ保存が可能なほか、映画などのDVDをPCで楽しめます。
M-Disc対応
インターフェースUSB2.0
仕様【著作権保護】CPRM(リード/ライト)、【電源管理】Windowsスタンバイ・サスペンドモード対応
付属品USBケーブル(60cm)、ユーティリティーDVD(簡単セットアップ、ソフトウェア(Power2Go、Power Media Player、PhotoDirector LE、MediaShow))、マニュアル、Adobe Reader、 取扱説明書※添付のソフトウェアは、製品を使用するパソコン1台にのみインストール可能/保証書はパッケージに記載
質量(g)約200(ケーブル除く)
タイプ外付け
電源USBバスパワー、外部電源対応(AC-DC5PSC2シリーズ)※オプション品
対応機種USB Type-A端子を搭載する搭載するWindowsパソコンおよびMac、Surface3、Surface Pro3、Surface Pro4、Surface Book
対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×136.5×14(突起部除く)
機能【書込みエラー防止】DVD/CD対応
最大消費電力(W)5
HDD2GB以上の空き容量(7GB以上の空き容量を推奨)、添付SWの インストール用に約150MB※作業領域として5GB以上の空き容量(20GB以上推奨)
ディスプレイ1024×768、32bit以上※1280×1024(SXGA)以上推奨
動作環境5~35℃/20~80%
保証期間1年
使用CPUIntel Pentium 4 (2.4 GHz)、Athlon 64 2800+ (1.8 GHz)、AMD Fusion Eシリーズ & Cシリーズ以上を推奨※フルハイビジョン(アップスケーリング)再生機能を使用する場合は、Intel Core2Duo 1.5GHz以上またはAMD Turion 64X2 1.8GHz以上推奨
ディスクローディング方式トレー
書込速度DVD-RAM:5倍、DVD-R(1層):8倍、DVD-R(2層):6倍、DVD-RW:6倍、DVD+R(1層):8倍、DVD+R(2層):6倍、DVD+RW:8倍、CD-R:24倍、CD-RW:24倍、DVD+R(M-DISC):4倍
読込速度DVD-RAM:6倍、DVD-ROM(1層):8倍、DVD-ROM(2層):8倍、DVD-R(1層):8倍、DVD-R(2層):8倍、DVD-RW:8倍、DVD+R(1層):8倍、DVD+R(2層):8倍、DVD+RW:8倍、CD-ROM:24倍、CD-R:24倍、CD-RW:24倍、DVD+R(M-DISC):8倍
容量(GB)1以上(32bit)、2以上(64bit)
内容量1本
注意
※USB1.1で接続した場合、CDでは最大約8倍速、DVDでは最大約0.9倍速となります。※著作権保護機能を利用する為インターネット回線が必要です。