2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ

2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ - 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ - 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ - 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ - 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ - 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ - 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ - 興和オプトロニクス

耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計
耐水・耐塵性を高めたメカ設計
特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着

マウントCマウント撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
絞り
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103734LM5JCM-WP5F2.8/F4/F5.6/F875
48,000
47,980
52,778(税込)
当日出荷
53103743LM8JCM-WP8F1.4/F4/F8/F1685
35,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
53103759LM12JCM-WP12F1.4/F4/F8/F1675
32,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53103768LM16JCM-WP16F1.4/F4/F8/F1675
32,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53103777LM25JCM-WP25F1.4/F4/F8/F1675
32,000
31,980
35,178(税込)
当日出荷
53103786LM35JCM-WP35F2/F4/F8/F1665
32,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
53103795LM50JCM-WP50F2.8/F4/F8/F1685
32,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする