曜日別特売

1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ

1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ - 興和オプトロニクス1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ - 興和オプトロニクス1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ - 興和オプトロニクス1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ - 興和オプトロニクス1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ - 興和オプトロニクス1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ - 興和オプトロニクス

1型(Φ16mm)センサーに対応し、周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較)
耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着

使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm絞りF1.4/F2.8/F4/F8マウントCマウント内容量1個
全6種類を絞り込む
焦点距離(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
焦点距離(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103804LM8HC-V8183
59,000
58,980
64,878(税込)
当日出荷
53103813LM12HC-V12.5130
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
53103829LM16HC-V16120
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53103838LM25HC-V25104
48,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
53103847LM35HC-V35133
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53103856LM50HC-V50170
50,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする