テイエルブイ(TLV)
聴診器
作動音、流動音を拡大し、微妙な音まで聴き分け可能
携帯に便利
用途
スチームトラップ、バルブなどの漏れ点検
回転機のころがり軸受の簡易診断
モーター、ポンプ、一般機械の簡易診断
材質
聴針:ステンレス鋼(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂
長さ(mm)
聴針:約230
全長(mm)
1070
質量(g)
107
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53106437
AP1
¥
22,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材