ハイロジック
手すり用 フレキシブルブラケット
転倒などを防ぎ、安心で快適な暮らしをサポートする連続手すり用パーツ。35Φの手すり棒用のブラケット。
用途
連続手すりを構成する際に、曲げ部の接続に使用。
材質
亜鉛ダイカスト
適合径(Φmm)
35
仕様
アクリル焼付塗装
形状
エルボ
取付高(mm)
55
使用ねじ
丸皿+タッピング3×16(4本)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53106543
97250
ホワイト
64-9708-18
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
53106559
97251
ブラック
64-9708-19
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください