WEBカメラ

WEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライ
(2件のレビュー)

HD画質での撮影が可能なWebカメラ。
超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵。
ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。

インターフェースUSB2.0Aタイプコネクタオス画素数100万画素仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整付属品取扱説明書質量(g)156ケーブル長(m)3対応OSWindows 11・10・8.1・8、Chrome OS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×25×33(スタンド除く)レンズF1.75/f=2.5mmセンサーCMOSセンサー(1/4インチ)消費電力(mA)(最大)200解像度【ビデオ】最大1280×720三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカス手動フレームレート最大30fps画角150度ビデオフォーマットYUY2MJPEG最短撮像距離3cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)30内容量1個
注意
※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、 ビデオチャット等のインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。
※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 Skypeなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。
※システム要件
IntelCore2Duo2.4GHz以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53108074CMS-V43BK-3
11,800
7,898
8,688(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53108074
2021-08-25
用途: 会議
製造業

今まではパソコン内蔵カメラでしたが、WEBカメラに変更したらパソコンの向きを変える必要がなくなり楽になりました。

対象商品 : 53108074
2020-10-30
用途: 太陽ズームカウンセリング(佐藤康行先生)、千葉市民活動支援C主催オンライン無料セミナー(ファシリテーション講座、プレゼンテーション講座など)、千葉市民フェスタ実行委員会ズームしよう
不動産業

パソコン内蔵カメラより良質。セットミニ三脚台希望。ノートパソコンに取り付けられるなにかほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする