座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。
ストロークは340mm、H765~1105mmまで稼働します。
ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。
キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。
天板、フレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックの組み合わせです。
材質天板/MDF(塩ビシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)10.65色薄い木目使用工具プラスドライバー,手袋耐荷重(kg)【昇降時】10、【静止時】20キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×435×765~1105キャスター径(Φmm)60材質(天板)天板:MDF(塩ビシート貼り)、フレーム:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、支柱:アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)色(天板)薄い木目天板厚さ(mm)18色(フレーム)ブラック天板寸法(幅W×奥行D)(mm)620×430昇降方式ガス昇降式アジャスターなし組立人数1昇降範囲(mm)765~1105天板寸法(幅×奥行×高さ)(mm)620×435×18内容量1台